Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184025 Socket Cap Screw, Flat, M5 x 0.80 Thread Size, 25 Inch Length, 25Pk | AE7JMH 5YMP7

METRIC BLUE UST184025 dugós csavar, lapos, M5 x 0.80 menetméret, 25 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JMH Modell: UST184025Kereszthivatkozás: 5YMP7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.10mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság190,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318156040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184025 dugós csavar, lapos, M5 x 0.80 menetméret, 25 hüvelyk hosszú, 25 pk
€6.23 /csomag