Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST183188 Aljzatsapka csavar, szabványos, M3 x 0.50 menetméret, 35 hüvelyk hossz, 50 pk | AE3AYD 5AHL4

METRIC BLUE UST183188 dugós csavar, normál, M3 x 0.50 menetméret, 35 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AYD Modell: UST183188Kereszthivatkozás: 5AHL4
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
€14.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt35mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST183188 dugós csavar, normál, M3 x 0.50 menetméret, 35 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€14.90 /csomag