Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST179704 Aljzatsapka csavar, standard, M5 x 0.80 menetméret, 8 hüvelyk hossz, 50 pk | AF8EYJ 25GW11

METRIC BLUE UST179704 dugós csavar, normál, M5 x 0.80 menetméret, 8 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF8EYJ Modell: UST179704Kereszthivatkozás: 25GW11

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt8mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság174,000
Rockwell KeménységC38
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
Menetméret8
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040

Termék részletek:

    • Önzáró elem (nem)
    • Szellőztetett lyukméret (nem szellőző)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST179704 dugós csavar, normál, M5 x 0.80 menetméret, 8 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€13.10 /csomag