MERSEN FERRAZ STXT240H20A túlfeszültség-védelmi készülék, 1. típus, 240/120V, 200kA | CH6BWA

MERSEN FERRAZ STXT240H20A túlfeszültség-védelmi eszköz, 1. típusú, 240/120V, 200kA

Cikkszám: CH6BWA Modell: STXT240H20A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság3.68 "
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz7.4 "
Szélesség7.08 "

Termék részletek:

    • LED jelző és hallható

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHáz anyagaTételHosszPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ SP07U175 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 175V, 75kA | CH6BNR SP07U1751.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ SP07U275 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 275V, 75kA | CH6BNT SP07U2751.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ SP07U320 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 320V, 75kA | CH6BNU SP07U3201.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ SP07U420 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 420V, 75kA | CH6BNV SP07U4201.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ SP07U550 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 550V, 75kA | CH6BNW SP07U5501.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ST1000PV túlfeszültség-védelmi készülék, 1000V, 50kA, 3 pólusú | CH6BNX ST1000PV2.7 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz3.58 "3 pólus2.1 "€416.37
MERSEN FERRAZ ST1000PVM túlfeszültség-védelmi készülék, 1000V, 50kA, 3 pólusú | CH6BNY ST1000PVM2.7 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz3.58 "3 pólus2.1 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ STXT240H20A túlfeszültség-védelmi eszköz, 1. típusú, 240/120V, 200kA