Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Surge Protector 3p 20ka Type1 | AA8MQA 19D583

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Surge Protector 3p 20ka Type1

Raktáron
Tétel: AA8MQA Model: STXT04S1004XAKereszthivatkozás: 19D583
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
€3,124.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység4"
Ház típusaNEMA 4X
Szűrő típusaSzűrő
Hossz6"
Hely típusaTípus 1
Max. Folyamatos üzemi feszültség320V
Max. Túlfeszültség áram módonként50kA
Max. Túlfeszültség fázisonként100kA
A védelem módjaiL-L , L-G , L-N , N-G
Felszerelési stílusCsavar
Zajcsökkentési besorolás NRR-50db from 10kHz to 100MHz
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3S
Rövidzárlati áramérték200kA
típusTúlfeszültség-csapda
Feszültség277/480
Feszültségvédelem besorolásaL-N 1200V , L-G 1200V , N-G 1200V , L-L 2000V
Szélesség7.5 "
Huzal4
Vezetékmérő8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8537109070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Surge Protector 3p 20ka Type1
€3,124.62 /Mértékegység