Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ STP600YPVM túlfeszültség-csillapító, dugaszolható 3p, 4. típus | AA8MPZ 19D577

MERSEN FERRAZ STP600YPVM dugaszolható 3p túlfeszültség-csillapító, 4. típus

Raktáron
Tétel: AA8MPZ Típus: STP600YPVMKereszthivatkozás: 19D577

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€491.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Mélység2-4 / 5 "
Ház anyagaPolietilén-tereftalát
Ház típusaIP20
Szűrő típusaSzűrés nélküli
IP besorolás20
Hossz4"
Hely típusaTípus 4
AnyagPET (polietilén-tereftalát)
Max. Folyamatos üzemi feszültség750
Max. Túlfeszültség fázisonként40kA
A védelem módjai+/- +/-, +/- PE-re
Felszerelési stílusDIN-sín
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma3
FázisPV-Y
Rövidzárlati áramérték200kA
típusdugaszolható
Feszültség600DC
Feszültségvédelem besorolása2400V
Szélesség2"
Vezetékmérő6 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8537109070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ STP600YPVM dugaszolható 3p túlfeszültség-csillapító, 4. típus
€491.93 /Mértékegység