MERSEN FERRAZ RF175 Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 175A, H osztály | CH6BFG

MERSEN FERRAZ RF175 biztosíték, gyors működésű, 250V, 175A, H osztály

Tétel: CH6BFG Modell: RF175

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaFWGE
Jelenlegi minősítés175A
Átmérő1.56 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Biztosíték osztályH osztály
Hossz7.13 "
FelszerelésCsipesz
SebességGyorsan ható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)5.38
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)5.38

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszSzélességÁr
MERSEN FERRAZ RF10 Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 10A, H osztály | CH6BFA RF1010A0.56 "2"-€28.70
MERSEN FERRAZ RF100 Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 100A, H osztály | CH6BFB RF100100A1.06 "5.88 "--
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ RF110 Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 110A, H osztály | CH6BFC RF110110A1.56 "7.13 "--
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ RF125 Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 125A, H osztály | CH6BFD RF125125A1.56 "7.13 "--
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ RF15 Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 15A, H osztály | CH6BFE RF1515A0.56 "2"-€26.75
MERSEN FERRAZ RF150 Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 150A, H osztály | CH6BFF RF150150A1.56 "7.13 "--
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ RF2 Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 2A, H osztály | CH6BFH RF22A0.56 "2"--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ RF175 biztosíték, gyors működésű, 250V, 175A, H osztály