MERSEN FERRAZ M1200L40 leválasztó biztosíték, L osztály, 600V, 1200A, 4 pólusú | CH4ZJT

MERSEN FERRAZ M1200L40 leválasztó biztosíték, L osztály, 600 V, 1200 A, 4 pólus

Tétel: CH4ZJT Típus: M1200L40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
kontakt típusDupla szünet
Jelenlegi minősítés1200A
Magasság11.57 "
Hossz16.77 "
Max. Biztosíték besorolása1200A
Pólusok száma4
Szélesség21.22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.133
Hajó magassága (cm)39.55
Hajó hossza (cm)52.76
Hajószélesség (cm)64.06

Termék részletek:

    • 4-0 Pólus konfiguráció

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMagasságHosszMax. Biztosíték besorolásaPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ M100J03 leválasztó biztosíték, J osztály, 600 V, 100 A, 3 pólusú | CH4ZJD M100J03100A4.11 "6.77 "100A35.77 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M100J12 leválasztó biztosíték, J osztály, 600 V, 100 A, 3 pólusú | CH4ZJE M100J12100A4.11 "6.77 "100A3 pólus5.77 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M100J22 leválasztó biztosíték, J osztály, 600 V, 100 A, 4 pólusú | CH4ZJF M100J22100A4.11 "6.77 "100A47.15 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M100J22N leválasztó biztosíték, J osztály, 600 V, 100 A, 4 pólusú | CH4ZJG M100J22N100A4.11 "6.77 "100A47.15 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M100J30 leválasztó biztosíték, J osztály, 600 V, 100 A, 3 pólusú | CH4ZJH M100J30100A4.11 "6.77 "100A35.77 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M100J30S leválasztó biztosíték, J osztály, 600 V, 100 A, 3 pólusú | CH4ZJJ M100J30S100A4.11 "6.77 "100A35.77 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M100J40 leválasztó biztosíték, J osztály, 600 V, 100 A, 4 pólusú | CH4ZJK M100J40100A4.11 "6.77 "100A47.15 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ M1200L40 leválasztó biztosíték, L osztály, 600 V, 1200 A, 4 pólus