MERSEN FERRAZ FES150 kanadai biztosíték, 600V, 150A, pengetartó | CH4XJA FES40

MERSEN FERRAZ FES150 kanadai biztosíték, 600V, 150A, pengetartó

Tétel: CH4XJA Modell: FES150Kereszthivatkozás: FES40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKanadai biztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés150A
Átmérő1.58 "
Biztosíték osztályC osztály
Hossz4.31 "
FelszerelésMeghúzva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.773
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)11.43

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ FES10 kanadai biztosíték, 600V, 10A, pengetartó | CH4XHW FES1010A0.81 "3.31 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FES100 kanadai biztosíték, 600V, 100A, pengetartó | CH4XHX FES25 FES100100A1.34 "4.31 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FES125 kanadai biztosíték, 600V, 125A, pengetartó | CH4XHY FES30 FES125125A1.58 "4.31 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FES15 kanadai biztosíték, 600V, 15A, pengetartó | CH4XHZ FES1515A0.81 "3.31 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FES2 kanadai biztosíték, 600V, 2A, pengetartó | CH4XJB FES22A0.81 "3.31 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FES20 kanadai biztosíték, 600V, 20A, pengetartó | CH4XJC FES2020A0.81 "3.31 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FES200 kanadai biztosíték, 600V, 200A, pengetartó | CH4XJD FES50 FES200200A1.58 "4.31 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ FES150 kanadai biztosíték, 600V, 150A, pengetartó