Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ ATQ1-1/8 időkésleltetésű kisbiztosíték, 500 VAC, 1.125A, 1 pólus | AG8LYD

MERSEN FERRAZ ATQ1-1/8 időkésleltetésű középbiztosíték, 500 VAC, 1.125 A, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LYD Modell: ATQ1-1/8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€38.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása500V
erősítők1.125A
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés1.125A
Átmérő0.41 "
frame típusaATK
Biztosíték osztályTörpe
Hossz1.5 "
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességKésleltetés
Feszültség500V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.04

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ ATQ1/10 időkésleltetésű kisbiztosíték, 500 VAC, 0.1 A, 1 pólus | AG8LXW ATQ1 / 100.1A0.1A€37.29
MERSEN FERRAZ ATQ1/2 Biztosíték, 1/2 A, 500V AC | AG8LXX ATQ1 / 20.5A-€19.38
MERSEN FERRAZ ATQ1/4 időkésleltetésű kisbiztosíték, 500 VAC, 0.25 A, 1 pólus | AG8LXY ATQ1 / 40.25A0.25A€34.30
MERSEN FERRAZ ATQ1/8 Biztosíték, 1/8 A, 500V AC | AG8LXZ ATQ1 / 80.125A-€37.44
MERSEN FERRAZ ATQ10 Biztosíték, 10 A, 500V AC | AG8LYA ATQ1010A-€19.38
MERSEN FERRAZ ATQ1-1/2 időkésleltetésű kisbiztosíték, 500 VAC, 1.5 A, 1 pólus | AG8LYB ATQ1-1 / 21.5A1.5A€19.38
MERSEN FERRAZ ATQ1-1/4 Biztosíték, 1 1/4 A, 500V AC | AG8LYC ATQ1-1 / 41.25A-€35.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQ1-1/8 időkésleltetésű középbiztosíték, 500 VAC, 1.125 A, 1 pólus
€38.97 /Mértékegység