Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A6D110R Késleltetési biztosíték, 600V, 0.1A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LLR

MERSEN FERRAZ A6D110R késleltetett biztosíték, 600 V, 0.1 A, RK1 osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LLR Típus: A6D110R
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
€339.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása600V
erősítők110A
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés0.1A
Átmérő0.81 "
frame típusaA6D
Biztosíték osztályRK1 osztály
Hossz5"
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességKésleltetés
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)4.93
Hajószélesség (cm)4.93

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésÁtmérőTételHosszÁr
MERSEN FERRAZ A6D100R Késleltetési biztosíték, 600V, 100A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LLP A6D100R100A100A1.31 "Időkésleltetési biztosíték7.88 "€174.70
MERSEN FERRAZ A6D10R biztosíték, késleltetés, 10 A, 600 V | AG8LLQ A6D10R10A--Biztosíték-€37.17
MERSEN FERRAZ A6D125R Késleltetett biztosíték, 600V, 125A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LLT A6D125R125A125A1.81 "Időkésleltetési biztosíték9.63 "€369.16
MERSEN FERRAZ A6D12R Késleltetési biztosíték, 600V, 12A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LLU A6D12R12A12A0.81 "Időkésleltetési biztosíték5"€47.30
MERSEN FERRAZ A6D150R Késleltetési biztosíték, 600V, 150A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LLV A6D150R150A150A1.81 "Időkésleltetési biztosíték9.63 "€337.40
MERSEN FERRAZ A6D15R biztosíték, késleltetés, 15 A, 600 V | AG8LLW A6D15R15A--Biztosíték-€49.60
MERSEN FERRAZ A6D175R Biztosíték, késleltetés, 175 A, 600 V | AG8LLX A6D175R175A--Biztosíték-€276.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A6D110R késleltetett biztosíték, 600 V, 0.1 A, RK1 osztály, 1 pólus
€339.77 /Mértékegység