Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ 40313G Fuse Base, 480V, 30A, Class G, 3 Pole, Tin Plated, Copper Screw | CH4RCC

MERSEN FERRAZ 40313G biztosítékalap, 480 V, 30 A, G osztály, 3 pólusú, ónozott, rézcsavar

Raktáron
Tétel: CH4RCC Modell: 40313G

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€53.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték alap
AC feszültség besorolása480V
test anyagaGFPC
Jelenlegi minősítés30A
Biztosíték osztályG osztály
Magasság1.45 "
Hossz3.05 "
Max. Biztosíték besorolása30A
Pólusok száma3
Szélesség2.39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.97
Hajószélesség (cm)7.92

Termék részletek:

    • Megerősített klipszel

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésMagasságHosszMax. Biztosíték besorolásaPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ 40110G Biztosítékalap, 600V, 15A, G osztály, Adder, ónozott, rézcsavar | CH4RBG 40110G600V15A1.45 "3.05 "15AVipera0.77 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 40111G Biztosítékalap, 600V, 15A, G osztály, 1 pólus, ónozott, rézcsavar | CH4RBH 40111G600V15A1.45 "3.05 "15A1 pólus0.85 "€21.24
MERSEN FERRAZ 40112G Biztosítékalap, 600V, 15A, G osztály, 2 pólusú, ónozott, rézcsavar | CH4RBJ 40112G600V15A1.45 "3.05 "15A2 pólus1.62 "€39.07
MERSEN FERRAZ 40113G Biztosítékalap, 600V, 15A, G osztály, 3 pólusú, ónozott, rézcsavar | CH4RBK 40113G600V15A1.45 "3.05 "15A3 pólus2.39 "€57.44
MERSEN FERRAZ 40120G Biztosítékalap, 600V, 15A, G osztály, Adder, ónozott, réz nyomólap | CH4RBL 40120G600V15A1.45 "3.05 "15AVipera0.77 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 40121G Biztosítékalap, 600 V, 15A, G osztály, 1 pólus, ónozott, réz nyomólap | CH4RBM 40121G600V15A1.45 "3.05 "15A1 pólus0.85 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 40122G Biztosítékalap, 600 V, 15A, G osztály, 2 pólusú, ónozott, réz nyomólap | CH4RBN 40122G600V15A1.45 "3.05 "15A2 pólus1.62 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ 40313G biztosítékalap, 480 V, 30 A, G osztály, 3 pólusú, ónozott, rézcsavar
€53.03 /Mértékegység