MERSEN FERRAZ 30616T Fuse Base, 300V, 60A, Class T, 1 Pole, Tin Plated, Copper Screw | CH4QZY

MERSEN FERRAZ 30616T biztosítékalap, 300 V, 60 A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, rézcsavar

Tétel: CH4QZY Modell: 30616T

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték alap
AC feszültség besorolása300V
test anyagaGFPC
Jelenlegi minősítés60A
Biztosíték osztályT osztály
Magasság1.47 "
Hossz3.37 "
Max. Biztosíték besorolása60A
Pólusok száma1 pólus
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)10.46
Hajószélesség (cm)9.37

Termék részletek:

    • Megerősített klipszel

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésMagasságHosszMax. Biztosíték besorolásaPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ 30305T Biztosítékalap, Adder, 300V, 30A, T osztály, ónozott, Alumínium doboz | CH4QXX 30305TGFPC30A1.47 "3.37 "30AVipera3.6 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 30306T Biztosítékalap, 300V, 30A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4QXY 30306TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 pólus0.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 30307T Biztosítékalap, 300V, 30A, T osztály, 2 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4QXZ 30307TGFPC30A1.47 "3.37 "30A2 pólus0.98 "€54.37
MERSEN FERRAZ 30308T Biztosítékalap, 300V, 30A, T osztály, 3 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4QYA 30308TGFPC30A1.47 "3.37 "30A3 pólus1.85 "€72.68
MERSEN FERRAZ 30309T Biztosítékalap, 300V, 30A, T osztály, 4 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4QYB 30309TGFPC30A1.47 "3.37 "30A4 pólus2.73 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 30315T Biztosítékalap, Adder, 300V, 30A, T osztály, ónozott, rézcsavar | CH4QYL 30315TGFPC30A1.47 "3.37 "30AVipera3.6 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 30316T Biztosítékalap, 300V, 30A, T osztály, 1 pólus, ónozott, rézcsavar | CH4QYM 30316TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 pólus0.88 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ 30616T biztosítékalap, 300 V, 60 A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, rézcsavar