MERSEN FERRAZ 20658R Biztosítékalap, 250V, 60A, R osztály, 3 pólusú, ónozott, rézdoboz | CH4QTZ

MERSEN FERRAZ 20658R biztosítékalap, 250 V, 60 A, R osztály, 3 pólus, ónozott, rézdoboz

Tétel: CH4QTZ Típus: 20658R

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték alap
AC feszültség besorolása250V
test anyagaGFPC
Jelenlegi minősítés60A
Biztosíték osztályR osztály
Magasság2.12 "
Hossz4.75 "
Max. Biztosíték besorolása60A
Pólusok száma3 pólus
Szélesség4.08 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.062
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)27.13
Hajószélesség (cm)12.22

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésMagasságHosszMax. Biztosíték besorolásaPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ 20305R Biztosítékalap, 250V, 30A R osztály, Adder, ónozott, alumínium doboz | CH4QQR 20305RGFPC30A1.38 "3"30AVipera0.91 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 20306R Biztosítékalap, 250V, 30A, R osztály, 1 pólus, bádoglemez, Alumínium doboz | CH4QQU 20306RGFPC30A1.38 "3"30A11.25 "€27.19
MERSEN FERRAZ 20307R Biztosítékalap, 250V, 30A, R osztály, 2 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4QQW 20307RGFPC30A1.38 "3"30A2 pólus2.03 "€66.48
MERSEN FERRAZ 20308R Biztosítékalap, 250V, 30A, R osztály, 3 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4QQY 20306R 20308RGFPC30A1.38 "3"30A3 pólus3"€69.27
MERSEN FERRAZ 20315R Biztosítékalap, 250V, 30A, R osztály, Adder, ónozott, rézcsavar | CH4QRD 20315RGFPC30A1.38 "3"30AVipera0.91 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 20316R Biztosítékalap, 250V, 30A, R osztály, 1 pólus, ónozott, rézcsavar | CH4QRF 20316RGFPC30A1.38 "3"30A1 pólus1.25 "€26.75
MERSEN FERRAZ 20317R Biztosítékalap, 250V, 30A, R osztály, 2 pólusú, ónozott, rézcsavar | CH4QRH 20317RGFPC30A1.38 "3"30A2 pólus2.03 "€34.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ 20658R biztosítékalap, 250 V, 60 A, R osztály, 3 pólus, ónozott, rézdoboz