Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 66623353313 Arbor tartó csiszolótárcsa 4-1 / 2 100g - 25 darabos csomag | AB2BGJ 1KYA7

MERIT 66623353313 Arbor Mount csiszolókorong 4-1/2 100g - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2BGJ Típus: 66623353313Kereszthivatkozás: 1KYA7
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
€39.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapRost
HátsúlyY
színekbarna
Dia lemez.4.5 "
Fokozatközepes
Csikorog100
Max. FORDULAT11,000
Szerelő furat mérete7 / 8 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagszínekDia lemez.CsikorogMax. FORDULATPkg. Menny.Ár
MERIT 66623357287 Arbor Mount csiszolókorong 7 x 7/8 hüvelyk 80g - 25 db-os csomag | AB2BBF 1KUY8 66623357287Alumínium-oxidbarna7"80860025€85.47
MERIT 66623357280 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 hüvelyk 80g - 25 db-os csomag | AB2BBP 1KVL7 66623357280Alumínium-oxidbarna5"8010,00025€48.85
MERIT 66623357294 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 80g - 25 db-os csomag | AB2BBQ 1KVL8 66623357294Cirkónium-alumínium-oxidKék5"8010,00025€68.26
MERIT 66623366015 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 80g - 25 db-os csomag | AB2BBR 1KVL9 66623366015Kerámia alumínium-oxidbarna5"8010,00025€82.43
MERIT 66623357281 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 100g - 25 db-os csomag | AB2BBX 1KWL1 66623357281Alumínium-oxidbarna5"10010,00025€45.94
MERIT 66623353312 Arbor Mount csiszolókorong 4-1/2 x 7/8 80g - 25 db-os csomag | AB2BGF 1KYA4 66623353312Alumínium-oxidbarna4.5 "8011,00025€44.26
MERIT 66623353320 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 80g - 25 db-os csomag | AB2BGG 1KYA5 66623353320Cirkónium-alumínium-oxidKék4.5 "8011,00025€57.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 66623353313 Arbor Mount csiszolókorong 4-1/2 100g - 25 db-os csomag
€39.75 /csomag