Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834184465 Keresztbetét 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 szemcseméretű | AA7GAC 15X511

MERIT 08834184465 Keresztbetét 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 szemcseméretű

Raktáron
Tétel: AA7GAC Típus: 08834184465Kereszthivatkozás: 15X511
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
€6.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló keresztpárna
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapPamut
HátsúlyX
színekbarna
FokozatMED
Csikorog80
Hossz1.5 "
Max. FORDULAT23000
Vastagság1 / 2 "
Menetméret8-32
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. FORDULATSzélességÁr
MERIT 08834184402 Keresztbetét 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 szemcseméretű | AA7GAD 15X512 088341844022.25 "180002.25 "€5.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834184465 Keresztbetét 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 szemcseméretű
€6.11 /Mértékegység