Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834164003 Lemeztartó pad 1.5 hüvelyk átmérőjű be-/kikapcsolás | AC2JJL 2KNG3

MERIT 08834164003 Lemeztároló pad 1.5 hüvelyk átmérőjű be-/kikapcsolás

Raktáron
Tétel: AC2JJL Típus: 08834164003Kereszthivatkozás: 2KNG3
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
€28.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez biztonsági pad
Hátsó rögzítés mérete1 / 4 "
Hátsó rögzítés típusaEgyenes tengely
test anyagaGumi
Sűrűségközepes
Átmérő1.5 "
Arcra szerelhető méretSnap-On / Off
Arcra szerelés típusaGyors változás
Max. Sebesség30,000 rpm
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8467920090
Származási országMX

Termék részletek:

    • A 2KNG3 a 11N240 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségDia lemez.Arcra szerelés típusaMax. FORDULATVákuumlyuk kialakításaÁr
MERIT 08834164622 Hátsó pad 1.5 hüvelyk átmérőjű Ki/be 1/4 tengely | AC2JJM 2KNG4 08834164622Kemény-Gyors változás-Nincs lyuk€29.12
MERIT 08834164002 Qk Change Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18 08834164002közepes1"TP40,000Nincs lyuk€26.72
MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD19 08834164005közepes3"TP20,000Nincs lyuk€40.14
MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR | AH4BKL 34CD22 08834164922közepes2"TR30,000Nincs lyuk€31.96
MERIT 08834174101 Ragasztó/PSA lemez BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101közepes3"Ragasztó / PSA10,000Nincs lyuk€22.31
MERIT 08834160002 Tárcsás hátlap, 1-1/4" méretű Tr, Egyenes tengely, Hátsó rögzítés, 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002közepes1.25 "TR40,000Nem vákuum€11.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834164003 Lemeztároló pad 1.5 hüvelyk átmérőjű be-/kikapcsolás
€28.37 /Mértékegység