MEPCO 44-775A Steam Trap, 1 1/2 Inch Size FNPT Connections, 5 3/8 Inch Size End to End Length | CT2ZBP 405Y69

MEPCO 44-775A gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 5 3/8 hüvelykes méret, végtől a végéig

Raktáron
Tétel: CT2ZBP Modell: 44-775AKereszthivatkozás: 405Y69

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€781.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MEPCO 46-715G BUSH gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes NPT csatlakozók, 7 hüvelykes végtől végig hossz | CT2ZBF 402W71 46-715G€1,080.78
MEPCO IB12-3-200G BUSH gőzfogó, 3/4 hüvelykes NPT csatlakozók, 6 1/2 hüvelykes végtől végig hossz | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G€414.58
MEPCO IB12-3-125G BUSH gőzfogó, 3/4 hüvelykes NPT csatlakozók, 6 1/2 hüvelykes végtől végig hossz | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G€358.17
MEPCO IB15-6-125 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CT2ZBJ 405Y48 IB15-6-125€1,987.40
MEPCO IB15-6-250 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CT2ZBK 405Y49 IB15-6-250€1,971.05
MEPCO IB15-6-30 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CT2ZBL 405Y47 IB15-6-30€1,990.41
MEPCO 44-715G gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 5 3/8 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CT2ZBM 405Z13 44-715G€579.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEPCO 44-775A gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 5 3/8 hüvelykes méret, végtől a végéig
€781.53 /Mértékegység