MEGGER 230415 AC High-pot teszter 4kvac | AD2NRG 3T875

MEGGER 230415 AC High-pot teszter 4kvac

Raktáron
Tétel: AD2NRG Típus: 230415Kereszthivatkozás: 3T875

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,018.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC High-Pot tesztelő
PontosságA mérőskála 2% -a
Jelenlegi tartományKioldási szint: 0.3–12 mA
Feszültségkimenet0–4 k VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.37
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód9030330040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományTételFeszültségkimenetÁr
MEGGER 230425 Ac / dc High-pot tesztelő 4kvac 5kvdc | AD2NRH 3T876 230425Kioldási szint: 0.3–12 mA, 0.43–17 mAAC / DC High-Pot tesztelő0 - 4 kVAC, 0 - 5 kVDC€7,834.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER 230415 AC High-pot teszter 4kvac
€5,018.48 /Mértékegység