Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G kétkerekű forgógörgő teljes zárral | AD3TEU 40N391

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G kétkerekű forgatható görgő teljes zárással

Raktáron
Tétel: AD3TEU Típus: DW02GRP100TLTP11GKereszthivatkozás: 40N391
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
€54.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő teljes zárral
Fék típusaTotal-Lock
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert70 A part
Keret befejezésecink
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-5/8 x 1-31/32"
Terhelési érték200 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül2 x 2-13 / 32 "
Teljes magasság2 29 / 32 "
Lemezméret2-5 / 8 x 3 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaTPR gumi
Kerék szélessége1 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)6.67
Hajó hossza (cm)7.39
Hajószélesség (cm)11.91
HS-kód8302200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G kétkerekű forgatható görgő teljes zárással
€54.51 /Mértékegység