Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G kétkerekű forgógörgő, 200 lb. | AD3TET 40N390

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G kétkerekű forgatható görgő, 200 lb.

Raktáron
Tétel: AD3TET Típus: DW02GRP100SWTP11GKereszthivatkozás: 40N390
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
€46.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert70 A part
Keret befejezésecink
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-5/8 x 1-31/32"
Terhelési érték200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül2 x 2-13 / 32 "
Teljes magasság2 29 / 32 "
Lemezméret2-5 / 8 x 3 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaTPR gumi
Kerék szélessége1 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)6.67
Hajó hossza (cm)7.39
Hajószélesség (cm)9.21
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeSzerelési típusTeljes magasságÁr
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G kétkerekű forgó görgő, 200 lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GNincs lemezÜreges csapszeg2 27 / 32 "€60.31
MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Kétkerekű forgógörgő, 200 Lb. | AD3TER 40N389 DW02GRP100TLHK01GNincs lemezÜreges csapszeg2 27 / 32 "€70.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G kétkerekű forgatható görgő, 200 lb.
€46.74 /Mértékegység