Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MECHANIX MPT-78-010 taktikai kesztyű L MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQX 32GV78

MECHANIX MPT-78-010 taktikai kesztyű L MultiCam 10 hüvelykes PR

Raktáron
Tétel: AH3HQX Típus: MPT-78-010Kereszthivatkozás: 32GV78
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
€62.47 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint0
Vissza anyagTrekDry (R) / TPR
Záró típusHorog és hurok
színekMultiCam álcázás
MandzsettaBebújós
vágásClute
UjjstílusTeljes ujj megerősített ujjhegyekkel
Csülökbetét anyagHőre lágyuló kaucsuk
Hossz10 "
Liner MaterialTrikó
Pálma anyagSzintetikus bőr / Poron (R) XRD (R)
MéretL
Varrási anyagNejlon
Temp. Hatótávolság32 fok és 200 fok F között
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MECHANIX MPT-78-008 taktikai kesztyű S MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQV 32GV76 MPT-78-008S€62.47
MECHANIX MPT-78-009 Taktikai kesztyű M MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQW 32GV77 MPT-78-009M€62.47
MECHANIX MPT-78-011 Taktikai kesztyű XL MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQY 32GV79 MPT-78-011XL€62.47
MECHANIX MPT-78-012 taktikai kesztyű 2XL MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQZ 32GV80 MPT-78-0122XL€62.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MECHANIX MPT-78-010 taktikai kesztyű L MultiCam 10 hüvelykes PR
€62.47 /Mértékegység