Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 adagolószivattyú 115V 6 láb | AG9HTQ 20LX53

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 adagolószivattyú 115V 6 láb

Raktáron
Tétel: AG9HTQ Modell: UD10-XA-LSAUG19Kereszthivatkozás: 20LX53
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
€670.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
test anyagaVegyszerálló gyanta
cc / Min.34
Vezetékhossz6 láb.
Fej és szerelvényVegyszerálló gyanta
Magasság5.625 "
Hz60
Hossz7.625 "
Max. Áramlási sebesség13 gpd
Max. Nyomás25 psi
Min. Áramlási sebesség0.13 gpd
Motor fordulatszám10
A hírcsatornák száma1
Szivattyú típusaperisztaltikus
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
CsőanyagNorprén
Fordítsa le az arányt10:1
Feszültség115
Szélesség6.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 adagolószivattyú 115V 6 láb
€670.46 /Mértékegység