Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3 tűs | AC9UCK 3JYT1

MAXXIMA M50905 LED terhelési kiegyenlítő 3 tűs

Raktáron
Tétel: AC9UCK Típus: M50905Kereszthivatkozás: 3JYT1
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
€34.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED terhelés-kiegyenlítő
színekPiros, fekete, fehér
Csatlakozó típusa3-Pin
Hossz15 "
Max. Feszültség14
Max. Huzalkombináció3
Max. Vezetékméret18 AWG
Min. Huzalkombináció3
Min. Vezetékméret18 AWG
típusA csupasz vezetékek nővé váltak
HuzaltípusPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8512902000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA M50905 LED terhelési kiegyenlítő 3 tűs
€34.39 /Mértékegység