Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA M20343R Clear Light Led Red Surf Oval 17-1/8 L | AD2WTG 3VNA9

MAXXIMA M20343R Clear Led Red Surf Oval 17-1/8 L

Raktáron
Tétel: AD2WTG Típus: M20343RKereszthivatkozás: 3VNA9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€54.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző fény
AlapanyagAlumínium
színekPiros
Áramlat120mA
Magasság1"
Ház anyagaAlumínium
Lámpa típusaLED
Hossz17.125 "
Objektív kialakításovális
Lens AnyagPolikarbonát
Felszerelésfelületi
Áramforrás12 VDC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8512202040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellObjektív kialakításAlapanyagszínekLens AnyagFelszerelésSzélességÁramlatÁtmérőÁr
MAXXIMA 3JYC3 Clear Light Led Red Surface Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3oválisKrómozott polikarbonátPirosPolikarbonátfelületi2"40mA-€21.96
MAXXIMA 3JYC5 Clear Light Led Amber Surf Ovális 3 L | AC9UBM 3JYC5oválisKrómozott polikarbonátBorostyánPolikarbonátfelületi2"40mA-€21.68
MAXXIMA 3JYD6 Hátsó fény Led Piros Felület Ovális 4 L | AC9UBP 3JYD6oválisPolikarbonátPirosPolikarbonátfelületi1"110mA-€28.10
MAXXIMA 3JYD8 Clear Light Led Amber Surf Ovális 4 L | AC9UBR 3JYD8oválisPolikarbonátBorostyánPolikarbonátfelületi1"110mA-€26.11
MAXXIMA 3JYE5 Világítófény Led Sárga Ovális 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5oválisPolikarbonátBorostyánPolikarbonátfelületi7 / 8 "60mA-€25.37
MAXXIMA 3LXF5 üreges LED piros négyszögletes 3-3/16 L | AD2AEN 3LXF5NégyszögletesPolikarbonátPirosPolikarbonátfelületi1.25 "50mA-€21.60
MAXXIMA 3LXF7 Hátsó lámpa sárga téglalap alakú 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7NégyszögletesPolikarbonátBorostyánPolikarbonátfelületi1.25 "50mA-€22.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA M20343R Clear Led Red Surf Oval 17-1/8 L
€54.04 /Mértékegység