MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7-8 Menetes Stud, B7 Ptfe, 1-1/8-8 Menetméret, 7 hüvelyk hossz, 8Pk | AE4YFR 5NYP1

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7-8 menetes csap, B7 Ptfe, 1-1/8-8 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 8 pk

Raktáron
Tétel: AE4YFR Modell: B7-1.125-7-8Kereszthivatkozás: 5NYP1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezPTFE (fluorpolimer)
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz7"
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1 / 8-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7-8 menetes csap, B7 Ptfe, 1-1/8-8 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 8 pk
€239.11 /csomag