Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB Lapos alátét, 21/32 belső átm., 1-5/16 külső átm., 1400 db | AB9DNW 2CCJ5

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB Lapos alátét, 21/32 belső átm., 1-5/16 külső átm., 1400 Pk

Raktáron
Tétel: AB9DNW Modell: HS-0625SAEHZYBKereszthivatkozás: 2CCJ5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€701.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 5 / 16 "
Rockwell KeménységC38-C45
Vastagság0.122–0.177 ”
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB Lapos alátét, 21/32 belső átm., 1-5/16 külső átm., 1400 Pk
€701.84 /csomag