Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB Lapos alátét, 17/32 hüvelyk belső átm., 1-1/16 hüvelyk külső átmérő, 2500 pk | AB9DNV 2CCJ3

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB lapos alátét, 17/32 hüvelyk belső átmérő, 1-1/16 hüvelyk külső átmérő, 2500 pk

Raktáron
Tétel: AB9DNV Modell: HS-0500SAEHZYBKereszthivatkozás: 2CCJ3
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
€1,268.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 1 / 16 "
Rockwell KeménységC38-C45
Vastagság0.097–0.121 ”
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB lapos alátét, 17/32 hüvelyk belső átmérő, 1-1/16 hüvelyk külső átmérő, 2500 pk
€1,268.37 /csomag