Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK SLCHSR10B Heavy Duty Lever Lockset Angled | AC6FJR 33M220

MASTER LOCK SLCHSR10B Heavy Duty Lever Lockset Angled

Raktáron
Tétel: AC6FJR Model: SLCHSR10BKereszthivatkozás: 33M220
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
€149.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezÉves bronz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat2
FogantyúCink, Acél
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlag
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.1-7/8" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
StílusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHengerbefejezFunkcióBillentyűzésKeyway típusaSztrájk típusaÁr
MASTER LOCK SLCHKE26D Nagy teherbírású kar zárkészlet ferde bemenet | AC6FJH 33M212 SLCHKE26D-Szatén krómbelépésMásképp kulcsoltPassageASA Strike€140.58
MASTER LOCK SLCHPV26D Nagy teherbírású kar zárkészlet szögben Adatvédelem | AC6FJJ 33M213 SLCHPV26D-Szatén krómAdatvédelemKulcs nélkülSchlagT Sztrájk€131.59
MASTER LOCK SLCHPG26D Nagy teherbírású kar zárkészlet szögletes átjáró | AC6FJK 33M214 SLCHPG26D-Szatén krómPassageKulcs nélkülSchlagT Sztrájk€163.12
MASTER LOCK SLCHSR26D Nagy teherbírású kar zárkészlet szögletes | AC6FJL 33M215 SLCHSR26D-Szatén krómRaktárMásképp kulcsoltSchlagASA Strike€144.93
MASTER LOCK SLCHCR26D Nagy teherbírású kar zárkészlet szögletes | AC6FJM 33M216 SLCCHCR26D-Szatén krómTanteremMásképp kulcsoltSchlagASA Strike€148.44
MASTER LOCK SLCHKE10B Nagy teherbírású kar zárkészlet ferde bemenet | AC6FJN 33M217 SLCHKE10B-Éves bronzbelépésMásképp kulcsoltSchlagASA Strike€151.07
MASTER LOCK SLCHPV10B Nagy teherbírású kar zárkészlet szögben Adatvédelem | AC6FJP 33M218 SCHPV10B-Éves bronzAdatvédelemKulcs nélkülSchlagT Sztrájk€135.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK SLCHSR10B Heavy Duty Lever Lockset Angled
€149.21 /Mértékegység