Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S4801 fényképazonosító Veszélycímkék PK12 | AG9GZH 20JE18

MASTER LOCK S4801 fényképes azonosító Veszélyjelző címkék PK12

Raktáron
Tétel: AG9GZH Típus: S4801Kereszthivatkozás: 20JE18
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
€79.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnlamináló fényképes azonosító veszélycímkék
HáttérszínPiros fehér
FejlécVeszély
Magasság5 51 / 64 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusszöveg
Anyagpolipropilén
Fordított oldalsó legendaVeszély
Szélesség3 13 / 64 "
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országCN

Termék részletek:

    • Írjon a Felületre: Igen
    • A nyakkendők száma: 12
    • Nyakkendő anyaga: Nylon
    • Laminált: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S4801 fényképes azonosító Veszélyjelző címkék PK12
€79.44 /Mértékegység