Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S3476 Golyósszelep reteszelő termoplasztikus piros | AF6TYF 20JE33

MASTER LOCK S3476 Golyósszelep-zár, hőre lágyuló, piros

Raktáron
Tétel: AF6TYF Típus: S3476Kereszthivatkozás: 20JE33
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
€46.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap zárása
színekPiros
Megfelel a cső méretének1/4 "- 1"
AnyagHőre lágyuló
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a cső méreténekAnyagÁr
MASTER LOCK S3477 Golyósszelep reteszelő Red Metal | AF6TYG 20JE34 S34771-1 / 4 "- 3"Hőálló porszórt fém€81.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S3476 Golyósszelep-zár, hőre lágyuló, piros
€46.80 /Mértékegység