MASTER LOCK S1900 záróállomás kitöltetlen 26-1 / 2 hüvelyk magasság | AB9EGP 2CJL7

MASTER LOCK S1900 Lockout Station kitöltetlen 26-1/2 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AB9EGP Típus: S1900Kereszthivatkozás: 2CJL7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
színekSárga
Mélység4.125 "
Magasság26.5 "
Lockout alkalmazásElektromos / szelepzár
AnyagPolikarbonát
Max. Lakatok száma6
Alkatrészek száma0
A lakatok száma0
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8175
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Töltött / kitöltetlen (kitöltetlen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. Lakatok számaAlkatrészek számaSzélességÁr
MESTER LOCK 1482B záróállomás kitöltetlen 12-1 / 4 hüvelyk magasság | AB9EGB 2CJK3 1482B1.75 "12.25 "4-16 "€181.63
MESTER LOCK 1483B záróállomás kitöltetlen 15-1 / 2 hüvelyk magasság | AB9EGD 2CJK5 1483B1.75 "15.5 "10-22 "€262.36
MESTER LOCK 1484B Záróállomás kitöltetlen 22 hüvelyk magasságú AB9EGF 2CJK7 1484B1.75 "22 "20-22 "€349.19
MASTER LOCK S1850 Záróállomás kitöltetlen 22 hüvelyk szélességű AB9EGM 2CJL4 S18504.125 "15.5 "--22 "€356.65
MESTER LOCK S1700 záróállomás kitöltetlen 9-3 / 4 hüvelyk magasság | AD2YMW 3WPC9 S17003.5 "9.75 "2137.75 "€63.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S1900 Lockout Station kitöltetlen 26-1/2 hüvelyk magasságban
€494.89 /Mértékegység