Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK BCCO0615 Light Duty Knob Lockset keksz | AC6FKK 33M261

MASTER LOCK BCCO0615 Light Duty Knob Lockset keksz

Raktáron
Tétel: AC6FKK Modell: BCCO0615Kereszthivatkozás: 33M261

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€77.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGombos rögzítés egyhengeres holtcsavarral
kulcsközép-2-3/8" and 2-3/4"
befejezSzatén nikkel
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBiztonság
Fokozat3
BillentyűzésKulcsoltam egyaránt
Keyway típusaKW1
Gomb anyagaAcél
Hely típusaLakó
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeKönnyű vám
Kulcsok száma2
Pins5
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Sztrájk típusaSzögletes sarok teljes ajak sztrájk
StílusKeksz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8301406030
Származási országPH

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióStílusÁr
MASTER LOCK BAC0603 Könnyű terhelésű gomb Lockset Ball | AC6FKH 33M256 BAC0603Csiszolt sárgarézKulcsos bejegyzésLabda€72.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK BCCO0615 Light Duty Knob Lockset keksz
€77.40 /Mértékegység