Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 4680DNKL csomagtartó lakat, oldalsó számlap, 1/2 hüvelykes vízszintes kengyelhézag | CH6JYP 38W810

MASTER LOCK 4680DNKL Luggage Padlock, Side Dial, 1/2 Inch Horizontal Shackle Clearance

Raktáron
Tétel: CH6JYP Model: 4680DNKLKereszthivatkozás: 38W810

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€30.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoggyász és aktatáska lakat
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseKrómozott
Testmagasság1 11 / 32 "
test anyagaCink öntvény
Test vastagsága5 / 8 "
Test szélessége1 3 / 16 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Dial ColorEzüst
Tárcsázás helyeOldal
Számjegyek számaHárom szám
biztonsági szintÁltalános biztonság
Bilincs Dia.1 / 8 "
Bilincs anyagaAcél
Bilincs típusaSzabványos bilincs
AlakNégyszögletes
Függőleges távolság3 / 4 "
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínTestmagasságtest anyagaTest vastagságaTest szélességeBilincs Dia.AlakÁr
MASTER LOCK 647D Poggyász és aktatáska lakat, 3 tárcsás, 15/16 hüvelyk H x 9/16 hüvelyk W bilincs | CD3WJK 4FG16 647DFekete-Sárgaréz1 / 2 "1.187 "3 / 16 "-€17.47
MASTER LOCK 4688DBLU csomagtartó lakat, 1/8 hüvelykes kengyel átm., ezüst számlap | CH6JYQ 38W808 4688DBLUKék1 43 / 64 "-1 / 2 "1 3 / 16 "1 / 8 "ovális€21.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 4680DNKL Luggage Padlock, Side Dial, 1/2 Inch Horizontal Shackle Clearance
€30.08 /Mértékegység