Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 411ORJ Lockout Padlock Keyed Different Orange 1/4 Inch Diameter | AD7LYK 4FG09

MASTER LOCK 411ORJ Lockout Lakatkulcsos Különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AD7LYK Típus: 411ORJKereszthivatkozás: 4FG09
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
€33.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
Testszínnarancs
Testmagasság3"
Testhossz3"
test anyagaZenex (TM) hőre lágyuló műanyag
Test szélessége1.5 "
színeknarancs
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterNem
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8301106000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs anyagaTestszínTestmagasságBilincsszélességTesthosszTest szélességeszínekZáró mechanizmusÁr
MASTER LOCK 406RED Lockout lakatkulcsos Különböző piros 1/4 hüvelykes kengyel átmérője | AB3GZZ 1TDC9 406REDMűanyagPiros1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Piros6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406BLU Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAA 1TDD1 406BLUMűanyagKék1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Kék6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406YLW Lockout Lakatkulcsos Különböző sárga 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAB 1TDD2 406 YLWMűanyagSárga1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Sárga6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406ORJ Lockout Lakatkulcsos Különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAC 1TDD3 406ORJMűanyagnarancs1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "narancs6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406GRN Kizárás Lakat Kulcsos Különböző Zöld 1/4 hüvelyk. Átmérő | AB3HAD 1TDD4 406 GRNMűanyagZöld1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Zöld6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 410BLK Reteszelő Lakat Kulcsos Különböző Fekete 1/4 hüvelykes. Átmérő | AD7LWG 4FF97 410 BLKEdzett acélFekete1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Fekete6 tűs pohár€26.77
MASTER LOCK 410BLU Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes átmérő | AD7LWH 4FF98 410BLUEdzett acélKék1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Kék6 tűs pohár€26.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 411ORJ Lockout Lakatkulcsos Különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő
€33.53 /Mértékegység