Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 406TEAL Lockout Lakatkulcsos Különböző kékeszöld 1/4 hüvelykes átmérő | AD7HUQ 4EMZ6

MASTER LOCK 406TEAL Lockout lakatkulcsos, különböző kékeszöld 1/4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AD7HUQ Modell: 406TEALKereszthivatkozás: 4EMZ6
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
€29.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínTeal
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaNem vezetőképes Zenex (TM) hőre lágyuló műanyag
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekTeal
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterNem
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaMűanyag
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8301106000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
MASTER LOCK 406BLK Reteszelő Lakat Kulcsos Különböző Fekete 1/4 hüvelykes. Átmérő | AD7HUP 4EMZ5 406 BLKFeketeFekete€29.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 406TEAL Lockout lakatkulcsos, különböző kékeszöld 1/4 hüvelykes átmérő
€29.10 /Mértékegység