MASTER COOL MCP44-PAD Evaporative Cooling Pad | AG6DBM 35LX50

MASTER COOL MCP44-PAD Evaporative Cooling Pad

Raktáron
Tétel: AG6DBM Model: MCP44-PADKereszthivatkozás: 35LX50

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtőbetét
Mélység2"
Környezeti alkalmazásokLakossági / kereskedelmi / ipari
Magasság35.5 "
Pad funkciók(1) Back Pad, (2) Side Pads, Media Pegs and Clips
Pad anyagCellulose Media
Szélesség36.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)92.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)61.93
HS-kód8421398015

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER COOL MCP44-PAD Evaporative Cooling Pad
€307.61 /Mértékegység