MASTER APPLIANCE PH-1500K Heat Gun Kit 130 - 1000f 11a | AD3JGE 3ZLU4

MASTER APPLIANCE PH-1500K hőfegyver készlet 130 - 1000f 11a

Tétel: AD3JGE Típus: PH-1500KKereszthivatkozás: 3ZLU4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőpisztoly készlet
Air Volume4-16 cfm
AC erősítők11
Fűtőelem anyagaKerámia patron
Áramforráselektromos
Kapcsolótípus3 Állítsa a billenőt
Temp. BeállításokVáltozó
Hőmérséklet tartomány130 fok és 1000 fok F között
Feszültség120
Watts1300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.57
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

A Master Appliance PH-1500K hőlégfúvó készletet különféle alkalmazásokhoz tervezték, mint például zsugorcsövek, hőmérséklet-érzékeny anyagok fűtése vagy szárítása, zsugorodó csomagolás, forrasztás és kiforrasztás, matricák eltávolítása, fagyott csövek leolvasztása stb.

Jellemzők:

  • A Master Proheat pisztoly hat programozható hőmérséklettel (130–1000 °F) és légáramlási beállítással (4–16 CFM) rendelkezik, hogy kiküszöbölje a találgatásokat és egyenletes lángmentes hőt biztosítson.
  • Digitális LCD-képernyővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőmérséklet és a légáramlás beállításainak finomhangolását bizonyos alkalmazásokhoz.
  • A pisztolymarkolat kialakítása ergonomikussá és könnyen irányíthatóvá teszi a fegyvert működés közben.
  • A hőlégfúvó légáramlás- és hőmérsékletrögzítő funkcióval rendelkezik, amely ideális az állandó hőt igénylő gyártási alkalmazásokhoz.
  • A készlet öt tartozékot tartalmaz: 1-3/8 hüvelykes hőre zsugorodó, 1/2 hüvelykes speciális csatlakozó, 3-1/2 hüvelykes szórófej, 5/16 és 9/16 hüvelykes szűkítők; több csatlakozó és egy hordtáska.

Kompatibilis tartozékok:

  • Mestergép 35216 Asztali állvány: A PH-1000, PH-1100, PH-1200, PH-1400 és PH-1500 típusú Proheat hőfegyverek elhelyezésére szolgál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent az áramszünet visszaállítása?

V. A Proheat 1500 hőlégfúvó áramkimaradás visszaállítási funkcióval van ellátva, amely megakadályozza, hogy a felügyelet nélküli hőpisztoly áramszünet után újra felmelegítsen.

K. Mire használható a tűpontos rögzítés?

V. A tűpontos rögzítés pontos forró levegő forrást biztosít a PVC forrasztásához és hegesztéséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeAC erősítőkTételKapcsolótípusHőmérséklet tartományWattsÁr
MASTER APPLIANCE PH-1400K Heat Gun Kit 130 - 1000f 11a | AD3JGC 3ZLU2 PH-1400K4-16 cfm11Hőpisztoly készlet3 Állítsa a billenőt130 fok és 1000 fok F között1300-
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1600K Heat Gun Kit 90 - 500f 11a 16 Cfm | AD6NWG 46N338 PH-1600K16 cfm11Hőpisztoly készletZárható, pillanatnyi érintkezés90 fok és 500 fok F között1300-
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE 10008 Heat Gun 650f 4.5a 3.8 Cfm | AE4AFY 5HC24 100083.8 cfm4.5Hőfegyver3 Állítsa a billenőt650 fok F475€236.47
MASTER APPLIANCE HG-201AK Heat Gun Kit 200 To 300f 5a 23 Cfm | AE6DHM 5PYN4 HG-201AK23 cfm5Hőpisztoly készlet3 pozíció200 fok és 300 fok F között600-
ajánlatkérés
MASTER KÉSZÜLÉK PH-1200K Hőpisztoly készlet 130 - 1000f 11a 16 Cfm | AE9XQP 6NE91 PH-1200K16 cfm11Hőpisztoly készlet3 Állítsa a billenőt130 fok és 1000 fok F között1300-
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1100K Heat Gun Kit 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AE9XQQ 6NE92 PH-1100K16 cfm11Hőpisztoly készlet3 Állítsa a billenőt500 fok és 1000 fok F között1300-
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE EC-100K Heat Gun Kit 500 - 1000f 10a | AE9XQR 6NE93 EC-100K7.0 / 9.0 cfm10Hőpisztoly készlet3 pozíció500 fok és 1000 fok F között1200-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1500K hőfegyver készlet 130 - 1000f 11a