MARTIN SPROCKET W2 3 5/8 Bushing, 11.250 Inch Length, 7/8 x 7/16 Inch Key, 3.625 Inch Bore, Ductile Iron | AZ9XRF

MARTIN SPROCKET W2 3 5/8 persely, 11.250 hüvelykes hosszúság, 7/8 x 7/16 hüvelykes kulcs, 3.625 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Cikkszám: AZ9XRF Modell: W2 3 5/8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,708.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET W2 4 1/4 persely, 11.250 4.250 hüvelykes átmenő furat, 4 XNUMX hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | ALXNUMXRTA W2 4 1/4€3,065.02
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W2 4 1/2 persely, 11.250 4.5 hüvelykes hossz átmenő furat, 4 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | ALXNUMXRTB W2 4 1/2€3,065.02
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W2 5 persely, 11.250 5 hüvelykes hosszúságú átmenő furat, 4 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | ALXNUMXRTF W2 5€3,065.02
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W2 5 1/4 persely, 11.250 5.250 hüvelyk hossz átmenő furat, 4 XNUMX hüvelyk furat, gömbgrafitos öntöttvas | ALXNUMXRTG W2 5 1/4€3,065.02
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W2 5 1/2 persely, 11.250 5.5 hüvelykes hosszúságú átmenő furat, 4 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | ALXNUMXRTJ W2 5 1/2€3,065.02
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W2 7 persely, standard, 1 3/4 x 3/4 hüvelykes kulcs, 7 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RTL W2 7€3,065.02
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W2 4 15/16 persely, 11.250 4.938 hüvelykes átmenő furat, 9 XNUMX hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AZXNUMXGJM W2 4 15/16€3,708.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET W2 3 5/8 persely, 11.250 hüvelykes hosszúság, 7/8 x 7/16 hüvelykes kulcs, 3.625 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas
€3,708.67 /Mértékegység