Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARTIN SPROCKET R1 1 3/8W Bushing, Standard, 3/8 x 3/16 Inch Key, 1.375 Inch Bore, Ductile Iron | BA2JKD

MARTIN SPROCKET R1 1 3/8W Bushing, Standard, 3/8 x 3/16 Inch Key, 1.375 Inch Bore, Ductile Iron

Raktáron
Item: BA2JKD Model: R1 1 3/8W
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
€228.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET R1 50 mm-es persely, metrikus, 14 x 3.8 hüvelykes kulcs, 1.969 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RGH R1 50 mm€188.68
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R1 60 mm-es persely, metrikus, 18 x 4.4 hüvelykes kulcs, 2.362 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RGK R1 60 mm€188.68
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R1 65 mm-es persely, metrikus, 18 x 4.4 hüvelykes kulcs, 2.559 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RGL R1 65 mm€188.68
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R1 70 mm-es persely, metrikus, 20 x 4.9 hüvelykes kulcs, 2.756 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RGM R1 70 mm€188.68
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R1 75 mm-es persely, metrikus, 20 x 4.9 hüvelykes kulcs, 2.953 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RGN R1 75 mm€188.68
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R1 80MM persely, metrikus, 22 x 5.4 hüvelykes kulcs, 3.150 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RGP R1 80 mm€188.68
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET R1 90 mm-es persely, metrikus, 25 x 5.4 hüvelykes kulcs, 3.543 hüvelykes furat, gömbgrafitos öntöttvas | AL4RGR R1 90 mm€188.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET R1 1 3/8W Bushing, Standard, 3/8 x 3/16 Inch Key, 1.375 Inch Bore, Ductile Iron
€228.30 /Mértékegység