MARTIN SPROCKET CSD48032X40 Drum Pulley, Standard, 48 Inch O.D., 4 Inch Max Bore, 32 Inch Face Width, Steel | BA4HLN

MARTIN SPROCKET CSD48032X40 dobtárcsa, standard, 48 hüvelykes külső, 4 hüvelykes maximális furat, 32 hüvelykes homlokszélesség, acél

Raktáron
Cikkszám: BA4HLN Modell: CSD48032X40

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,216.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob tárcsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 513.9

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET CSD36016X40 dobszíjtárcsa, szabványos, 36 hüvelykes külső, 4 hüvelykes maximális furat, 16 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9FEY CSD36016X40€2,964.85
MARTIN SPROCKET CSD36038X40 dobtárcsa, szabványos, 36 hüvelykes külső, 4 hüvelykes maximális furat, 38 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9JJR CSD36038X40€4,506.33
MARTIN SPROCKET CSD14024X40 dobszíjtárcsa, standard, 14 hüvelykes külső átmérő, MXT40 persely, 24 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9YNX CSD14024X40€1,540.10
MARTIN SPROCKET CSD14054X40 Dobtárcsa, Standard, 14 hüvelykes külső, 4 hüvelykes maximális furat, 54 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9YUJ CSD14054X40€2,715.16
MARTIN SPROCKET CSD42060X40 dobszíjtárcsa, standard, 42 hüvelykes külső, 4 hüvelykes maximális furat, 60 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2CPC CSD42060X40€7,069.22
MARTIN SPROCKET CSD18046X40 dobszíjtárcsa, standard, 18 hüvelykes külső átmérő, MXT40 persely, 46 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2GVE CSD18046X40€2,159.22
MARTIN SPROCKET CSD30016X40 dobtárcsa, szabványos, 30 hüvelykes külső átmérő, MXT40 persely, 16 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2JFQ CSD30016X40€2,009.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET CSD48032X40 dobtárcsa, standard, 48 hüvelykes külső, 4 hüvelykes maximális furat, 32 hüvelykes homlokszélesség, acél
€5,216.92 /Mértékegység