Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARS 99-264 Air Curtain Thermostat, 24 VDC, Steel, 3 1/4 Inch x 4 1/2 Inch x 1 in | CV4KRZ 35GZ04

MARS AIR DOORS 99-264 Air Curtain Thermostat, 24 VDC, Steel, 3 1/4 Inch x 4 1/2 Inch x 1 in

Raktáron
Item: CV4KRZ Modell: 99-264Kereszthivatkozás: 35GZ04

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€224.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS 99-264 Air Curtain Thermostat, 24 VDC, Steel, 3 1/4 Inch x 4 1/2 Inch x 1 in
€224.26 /Mértékegység