MARKEL PRODUCTS G3326TD-RP Kereskedelmi fali fűtés 4000W | AG2NHZ 31TR56

MARKEL PRODUCTS G3326TD-RP kereskedelmi fali fűtés 4000W

Raktáron
Tétel: AG2NHZ Típus: G3326TD-RPKereszthivatkozás: 31TR56

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,336.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi / építészeti elektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik75 fok F
AC erősítők14.4
BtuH13,658
színekBarna / alumínium
befejezPorbevonatú
Rács mélysége1"
Rácsmagasság20-27 / 32 "
Rács anyagaAcél, 18 ga. Porszórt grill, extrudált alumínium kerettel
Rács szélessége15-29 / 32 "
FűtőtípusÉpítészeti
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága19 5 / 16 "
Ház szélessége13.875 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség277
A fal nyitási mélysége4"
Falnyitás magassága19-7 / 16 "
A fal nyitási szélessége14-3 / 16 "
Watts4000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8419899540

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeFeszültségWattsÁr
MARKEL PRODUCTS F30522T2DWB Kereskedelmi fali fűtőberendezés 2250 / 500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/500€718.69
MARKEL PRODUCTS H30522T2DWB Kereskedelmi fali fűtőberendezés 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/500€735.24
MARKEL PRODUCTS E3055T2DWB Kereskedelmi fali fűtőberendezés 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/750€644.10
MARKEL PRODUCTS E3323TD-RP Kereskedelmi fali fűtés 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/750€1,362.06
MARKEL PRODUCTS HF3323TD-RP kereskedelmi fali fűtés 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/1125€1,475.09
MARKEL PRODUCTS HF3325TD-RP Kereskedelmi falfűtő 3000/2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/2250€1,395.77
MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP kereskedelmi fali fűtőberendezés 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/3000€1,406.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKEL PRODUCTS G3326TD-RP kereskedelmi fali fűtés 4000W
€1,336.01 /Mértékegység