MARKEL PRODUCTS E3313TRPW Kereskedelmi fali fűtés 1500/750w | AG2NEV 31TR47

MARKEL PRODUCTS E3313TRPW Kereskedelmi fali fűtés 1500/750w

Raktáron
Tétel: AG2NEV Típus: E3313TRPWKereszthivatkozás: 31TR47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€982.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik50 fok F
AC erősítők12.5/8.3
BtuH5120
színekfehér
befejezPorbevonatú
Rács mélysége1"
Rácsmagasság20-9 / 64 "
Rács anyagaAcél, 18 ga. Porszórt
Rács szélessége15-3 / 8 "
FűtőtípusKereskedelmi / ipari
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága19.75 "
Ház szélessége13.875 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség120
A fal nyitási mélysége4"
Falnyitás magassága19-15 / 16 "
A fal nyitási szélessége14-3 / 16 "
Watts1500/750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8419899540

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKEL PRODUCTS E3313TRPW Kereskedelmi fali fűtés 1500/750w
€982.82 /Mértékegység