Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARKAL 96960G Festékjelző Olajos felületek Fehér | AB7RAB 23YT59

MARKAL 96960G festékjelölő olajos felületekre, fehér

Raktáron
Tétel: AB7RAB Modell: 96960GKereszthivatkozás: 23YT59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestékjelző
színekfehér
Temp. Hatótávolság-50 foktól 150 fokig F
Tipp mérete1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9608200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzáraz időTemp. HatótávolságTipp méreteTipp stílusPkg. Menny.Ár
MARKAL 96961G festékjelző olajos felületek sárga | AB7RAC 23YT60 96961GSárga--50 foktól 150 fokig F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96962G festékjelző olajos felületekre piros | AB7RAD 23YT61 96962GPiros--50 foktól 150 fokig F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96963G festékjelölő olajos felületekre fekete | AB7RAE 23YT62 96963GFekete--50 foktól 150 fokig F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96964G festékjelölő olajos felületekre narancssárga | AB7RAF 23YT63 96964Gnarancs--50 foktól 150 fokig F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96965G festékjelölő olajos felületekre, kék | AB7RAG 23YT64 96965GKék--50 foktól 150 fokig F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96966G festékjelző olajos felületekre, zöld | AB7RAH 23YT65 96966GZöld--50 foktól 150 fokig F1 / 8 "-1€10.30
MARKAL 96876G festékjelölő Fine Line Green | AF7ZQH 23YT55 96876GZöld-0 fok és 150 fok F között1 / 16 "-1€10.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKAL 96960G festékjelölő olajos felületekre, fehér
€10.30 /Mértékegység