Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARKAL 96026G ipari jelölő tartós 1/16 hüvelyk zöld | AF7ZTW 23YU24

MARKAL 96026G ipari marker, állandó 1/16 hüvelykes zöld

Raktáron
Tétel: AF7ZTW Modell: 96026GKereszthivatkozás: 23YU24

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€4.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari jelölő
Működtetés típusahajszálér
AlapanyagTinta
színekZöld
Száraz időKevesebb mint 30 mp.
Jelölő típusaÁllandó
NSF tanúsítvánnyalNem
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
Tipp AnyagRost
Tipp mérete1 / 16 "
Tipp stílusGolyó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9608200000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTipp méreteTipp stílusÁr
MARKAL 96022G Ipari jelölő tartós 1/16 hüvelykes piros | AF7ZTU 23YU22 96022GPiros1 / 16 "Golyó€4.17
MARKAL 96025G állandó festékjelző finom hegy kék | AF7ZTV 23YU23 96025GKék1 / 16 "Golyó€4.17
MARKAL 96222G Állandó tintajelző piros | AF7ZTX 23YU25 96222GPiros1/8 "és 1/4"Véső€8.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKAL 96026G ipari marker, állandó 1/16 hüvelykes zöld
€4.17 /Mértékegység