MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 HVAC motor | AJ2LJR HG717

MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LJR Típus: 5KH37GNA782XKereszthivatkozás: HG717

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők6.2
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRR
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1
HővédelemAutomatikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)32.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.63

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: T
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A meghajtó végcsapágyának mérete: .500
    • Szemközti végcsapágy mérete: .500

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 HVAC motor
€178.40 /Mértékegység