MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 HVAC motor | AJ2LGA PG240

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LGA Típus: 5KCP35CNA490SKeresztszám: PG240

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€691.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)65
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők1.5 / 0.7-0.8
HP1/20
Hz50/60
Szigetelési osztályB
FelszerelésWB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1625/1350
Szolgáltatási tényező1.50
HővédelemAutomatikus
Feszültség115 / 200-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501402040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: J
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 HVAC motor
€691.64 /Mértékegység