MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Nagy teljesítményű motor | AJ2LLU K606

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Nagy teljesítményű motor

Raktáron
Tétel: AJ2LLU Modell: 5K42GN4619Kereszthivatkozás: K606

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€997.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság72%
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2.2/1.1
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.37
FelszerelésC Arc
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)27.05
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)28.58

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 55
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6205
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Nagy teljesítményű motor
€997.45 /Mértékegység