MARATHON MOTORS 254TTGCD16034 veszélyes hely motor, EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B, 15 LE, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CT2FVY Típus: 254TTGCD16034Kereszthivatkozás: 61KJ23

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,945.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 190.8
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)76.2

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARATHON MOTORS 286TTGCD16577 Veszélyes hely motor | CT2FVH 61KJ24 286TTGCD16577€9,398.80
MARATHON MOTORS 215TTFCD6527 Veszélyes hely motor, 1 A, B, C, D, 10 LE, 1762 típustábla RPM, 230/460 VAC | CT2FVJ 491J91 215TTFCD6527€2,691.63
MARATHON MOTORS 056T17G15612 Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1 LE, 1725 típustábla RPM, 230/460 VAC | CT2FVK 407M13 056T17G15612€1,499.84
MARATHON MOTORS 056T34G15575 Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1 LE, 3450 Adattábla RPM, 230/460 VAC, B | CT2FVL 407M03 056T34G15575€1,154.99
MARATHON MOTORS 056C17G15556 Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1/2 LE, 1725 adattábla RPM, 56 váz, B | CT2FVM 54YJ61 056C17G15556€1,078.96
MARATHON MOTORS 056T17G15602 Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 F, G, 1 1/2 LE, 1725 típustábla RPM, 230/460 VAC | CT2FVN 54YJ58 056T17G15602€2,012.61
MARATHON MOTORS 056T17G15600 Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 F, G, 1 LE, 1725 Adattábla RPM, 230/460 VAC, B | CT2FVP 53DE21 056T17G15600€1,504.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTGCD16034 veszélyes hely motor, EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B, 15 LE, 230/460 VAC
€6,945.00 /Mértékegység